simturn AX-skæreplade, høj positiv skæregeometri til boring, Dmin=1,4, R=0,05, L2=6,1

Art.-nr.: A04.8706.06.14.05 YS R X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A04.8706.06.14.05 YS R X400
EAN/GTIN 4069769032031
Producentnummer AX3NX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Meget positiv skæregeometri til udboring
Dmin=1,4, R=0,05, L2=6,1

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 1,4 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,15 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,30 mm