simturn AX skæreplade, kopi- og profildrejning, Dmin=2,2,R=0,1, L2=10,2

Art.-nr.: A04.4710.10.22.10 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.4710.10.22.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769029710
Producentnummer AEJJX400
L-nummer L23830 77
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Kopiering og profildrejning
Dmin=2,2 , R=0,1 , L2=10,2

Tekniske parametre:

  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,2 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,35 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • L2 = 10,2 mm