simturn AX skivefræser, boring af huller, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Art.-nr.: A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769022964
Producentnummer ABTMCBN8
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skivefræser
Uddrejning af boringer
Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 13,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • ap = 0,11 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,10 mm