simturn AX skæreindsats, boring af huller, Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Art.-nr.: A04.1820.25.42.05 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.1820.25.42.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769019193
Producentnummer AMV0X800
L-nummer L23830 2293
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 3,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmax = 0,3 mm