simturn AX-skæreplade, boring af huller, Dmin=3,2, R=0,03, L2=10,2

Art.-nr.: A04.1815.10.32.03 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.1815.10.32.03 YR X800
EAN/GTIN 4069769015454
Producentnummer AM5FX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=3,2, R=0,03, L2=10,2

Tekniske parametre:

  • L2 = 10,2 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • d = 2,55 mm
  • a = 2,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,03 mm