simturn AX skæreindsats, boring af huller, Dmin=2,7, R=0,05, L2=10,2

Art.-nr.: A04.1812.10.27.05 YL X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A04.1812.10.27.05 YL X400
EAN/GTIN 4069769014433
Producentnummer AFVHX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=2,7, R=0,05, L2=10,2

Tekniske parametre:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,7 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 2,45 mm
  • d = 2,05 mm
  • f = 1,20 mm
  • tmax = 0,2 mm