simturn AX Skæreplade, boring af huller, Dmin=1,7, R=0,1, L2=9,1

Art.-nr.: A04.1807.09.17.10 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.1807.09.17.10 YR X800
EAN/GTIN 4069769012941
Producentnummer AD7QX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1,7, R=0,1, L2=9,1

Tekniske parametre:

  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,05 mm
  • f = 0,70 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,7 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • a = 1,45 mm