simturn AX skæreplade, boring af huller, Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Art.-nr.: A04.1805.09.12.10 YUR CBN8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A04.1805.09.12.10 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769012095
Producentnummer A53XCBN8
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Tekniske parametre:

  • ap = 0,06 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,55 mm
  • d = 0,85 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,2 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,10 mm