simturn AX-skæreplade, udboring af huller, Dmin=1,2, R=0.1, L2=5.1

Art.-nr.: A04.1805.04.12.10 YL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A04.1805.04.12.10 YL X800
EAN/GTIN 4069769011814
Producentnummer A519X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1,2, R=0,1, L2=5,1

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 1,2 mm
  • L2 = 5,1 mm
  • R = 0,10 mm
  • d = 0,80 mm
  • f = 0,55 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • a = 1,10 mm
  • ØD = 4,0 mm