simmill 9W4 fræseindsats, endefræsning, b=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Art.-nr.: 9W4.R200.06.000.50 PS X700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 9W4.R200.06.000.50 PS X700
EAN/GTIN 4069769004441
Producentnummer BD0AX700
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 9W4 fræseindsats
Afskærende fræsning
b=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Tekniske parametre:

  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFP = 12