simmill 9W4 fræseindsats, rille-, afstiks- og notfræsning, b=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Art.-nr.: 9W4.0300.020.50 GY X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 9W4.0300.020.50 GY X500
EAN/GTIN 4069769003291
Producentnummer A7GVX500
L-nummer L23830 100852
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 9W4 fræseindsats
Not-, afstik- og notfræsning
b=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 3,0 mm (tolerance ±0,01)
  • w1 = 2,90 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,450 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm