simmill 9W fræseindsats, generel notfræsning, b=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Art.-nr.: 9W1.0120.020.28 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 9W1.0120.020.28 G X800
EAN/GTIN 4069769001747
Producentnummer BHJJX800
L-nummer L23830 121045
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill 9W fræseindsats
Generel notfræsning
b=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,2 mm (tolerance +0,02)
  • tmax = 9,3 mm
  • S = 6,25 mm