Kollisionsbeskyttelsespullert, Diameter: 159mm

Art.-nr.: 994250 159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diameter (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.200 mm
Godstykkelse 4,5 mm
Vægt 24 kg
Produkttype Pullert

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 994250 159
EAN/GTIN 4260214931668
Producentnummer 301202
Producent/ansvarlig person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Betegnelse

Udførelse:

Robuste stål-pullerter til indendørs brug til at sikre inventar og som tilkørselsbeskyttelse. Pullerterne er egnet til at blive fastdyvlet i betonunderlag.

Leveringsomfang:

Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

Lakering:

Zinkgul RAL 1018 pulvercoated med sort advarselsmarkering.