{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Bærearm, bæreevne | 400 kg | |
| Grenreol, højde | 2.500 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
| Monteringsudførelse | Påskruede bærearme | |
| Bærearm, dybde | 400-600 mm | |
| Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
| Reolhøjde | 2.500 mm | |
| Reolbredde | 1.250 mm | |
| Dybde, dobbeltsidet | 400 mm | |
| Akselmål = modulbredde | 1.250 mm | |
| Opstillingsmål | 1.314 mm | |
| Antal reolgavle | 2 | |
| Antal reolsektioner | 1 | |
| Antal niveauer | 10 | |
| Antal bærearme, tosidet | 16 | |
| Bæreevne pr. bærearm | 400 kg | |
| Bæreevne pr. gavl inklusive bundmodul | 4.000 kg | |
| Produkttype | Grenreol |
| Artikelnummer | 991716 1250 | |
| EAN/GTIN | 2050001760562 | |
| Producent/ansvarlig person | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |