Honeycomb-reol Dybde 1000 mm, Type: 4X4

Art.-nr.: 991520 4X4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Reolenhedshøjde 207 mm
Hyldebredde 225 mm
Antal rum 16
Overfladebelastning pr. rum 107 kg
Vægt 165 kg
Produkttype Lagerreol til langt gods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991520 4X4
EAN/GTIN 4251305418021
Producentnummer 130200217
Producent/ansvarlig person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Lagerreol til langt gods til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af stang- og flade materialer af enhver art.
Pulverlakeret ramme med gennemgående rum af forzinket pladestål. Kan stables 1 gang i højden og udvides uendeligt i bredden. Inklusive mærkningsstrimler.

Lakering:

Ramme antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkelte komponenter. Spørg os.