Pallebasisreol, Dybde 1100 mm, Højde: 5000mm

Art.-nr.: 991212 5000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 2.460
  • Holder til paller med bæreevne: 820
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 2.460 kg
Holder til paller med bæreevne 820 kg
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Farveudvalg RAL 5010, 2004
Højde 5.000 mm
Dybde 1.100 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 2.920 mm
Hyldebredde 2.700 mm
Antal reolgavle 2
Antal lagerniveauer 4
Antal pallepladser pr. sektion 12
Hyldebelastning 2.460 kg
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepar pr. sektion) 8.630 kg
Reolkonstruktion Basisreol
Rammeprofil S625-A18
Vange, type LNS 110×50×1,5
Reoladgang Dobbeltsidet
Montering ved indstik ja
Kundemontering ja
Produkttype Pallereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991212 5000
EAN/GTIN 4058255110216
Producentnummer 46917-N
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.
Vanger type LNS 110×50×1,5.
Opbygningsmål af basisreol: 2920 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Samlet reollængde:
Til gavlrammer S610-M18-U og S625-A18:
Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18-U)
Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
  • Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.
Tekniske bestemmelser om en pallereols opbygning iht. BGR 234:
  • Udvendige gavle skal ved gange og transportveje være mindst 500 mm højere end ved det øverste lagerniveau.
  • Gennemkørsler og overkørsler skal være forsynet med enlukket plade (f.eks. spånplade).
  • Indvendig gennemgangshøjde skal være mindst 2100 mm.
  • Ved udvendige gavle og gennemkørsler skal der være monteret kollisionsbeskyttelseshjørner.
  • Fritstående enkeltreoler skal fastgøres på bagsiden med gitterbagvægge (så lagergodset ikke kan falde ned).
  • Der skal anbringes bærelastskilte på hver enkelt reolrække.
  • Betonkvalitet: Mindst C20/25 iht. EN 206-1 (DIN 1045-2); betontykkelse mindst 200 mm.
  • Hvis afstanden mellem pallerne i dobbeltreolen er mindre end 100 mm, skal der monteres gennemskubningssikringer.

Yderligere oplysninger om planlægning og opsætning:
  • En vigtig angivelse er knæklængden (K)= den maksimale afstand mellem gulv og 1. vangeniveau. På baggrund deraf beregnes den anvendte gavltype.
  • Over varen skal der altid projekteres ca. 100 mm afstand til det næste lagerniveau eller halloftet.
  • Løftehøjde for betjeningsapparat: Overkanten af øverste vange plus 200 mm.
  • Alle belastningsangivelser gælder kun for indendørs installation. Der tages ikke hensyn til jordskælvsbelastninger samt vind- og snebelastninger, og der skal spørges om dette separat. Reoler, der opstilles i jordskælvszoner, skal beregnes og bestilles separat.
Vores tekniske angivelser gælder ikke ved bitumen-eller magnesitholdige overflader, flisebelægning og valset beton.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter