{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
| Hylde, tykkelse | 25 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
| Materiale | Forzinket | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 1.306 mm | |
| Dybde | 536 mm | |
| Reolhøjde | 2.000 mm | |
| Reolbredde | 1.300 mm | |
| Reoldybde | 500 mm | |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.306 mm | |
| Antal hylder | 7 | |
| Maks. belastning pr. enhed | 1.300 kg | |
| Kundemontering | ja | |
| Produkttype | Skråhyldereol |
| Artikelnummer | 990606 500 | |
| EAN/GTIN | 4058255012701 | |
| Producentnummer | 13641-130 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |