Skråhylde-basisreol, bredde 1000 mm, Dybde: 500mm

Art.-nr.: 990600 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Hylde, tykkelse 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Højde 2.000 mm
Bredde 1.060 mm
Dybde 536 mm
Reolhøjde 2.000 mm
Reolbredde 1.000 mm
Reoldybde 500 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 1.060 mm
Antal hylder 7
Maks. belastning pr. enhed 1.300 kg
Kundemontering ja
Produkttype Skråhyldereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990600 500
EAN/GTIN 4004514249197
Producentnummer 13640
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out”-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.
T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse. Kan anvendes fra begge sider. Belastning pr. enhed: 1300 kg.
Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.
Opstillingsmål, basisreol: 1060 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

Bemærk:

  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Tilhørende gulvforankring nr. 990854.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.