Kontorreol, påbygningsreol, Dybde 600 mm, Højde / hyldebredde: 2000/1000mm

Art.-nr.: 990596 2000/1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hyldebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, tykkelse 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 300 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.006 mm
Antal hylder 6
Produkttype Mappereol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990596 2000/1000
EAN/GTIN 4004514220110
Producentnummer 17746
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

T-profil-rammefronter og hylder.
Langsgående tværstang til stabilisering. Mellemanslag forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke noget mellemanslag.
Maks. bæreevne: 150 kg pr. hylde.
Reoldybde 600 mm: Kan anvendes fra begge sider. Kan rumme op til 192 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Tilbygningsreol: Nom. længde +6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm
Knæklængde: maks. 600 mm

Bemærk:

  • Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 4:1 skal sikres imod væltning.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.