{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, tykkelse | 25 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
| Materiale | forzinket | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybde | 300 mm | |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.060 mm | |
| Antal hylder | 6 | |
| Produkttype | Mappereol |
| Artikelnummer | 990590 2000/1000 | |
| EAN/GTIN | 4004514219879 | |
| Producentnummer | 17707 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |