Boltskærer, rørformet, aksial 1050mm

Art.-nr.: 990.B4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990.B4
EAN/GTIN 3148517494848
Producentnummer 990.B4
L-nummer L60130 10196
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Skæreknive af højtydende kromstål
  • Forbedret hårdhed af skæreknivene
  • for længere skæretid
  • Justering af skæreknivenes spil
  • via excenterskruer
  • Ergonomiske håndtag med håndbeskyttelse.

Egenskab:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Blade: 990.LB4
  • [kg]: 8,600