Polotrøje uvex beskyttelse ESD hvid XL

Art.-nr.: 9862712
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
Farve weiß
Unisex-størrelse XL
Produkttype Poloshirt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9862712
EAN/GTIN 4031101522647
Producentnummer 9862712
L-nummer L01660 747
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ESD polo shirt
  • Model: 9872
  • Artikel nr.: 98627
  • Farve: hvid
  • Materiale: 54 % bomuld, 44 % polyester, 2 % resistat, 185 g/m².
  • Krydsstribet ESD-poloshirt med høj bærekomfort
  • Front med vandret bærestykke
  • Polokrave med synlig 2-knaps stolpelukning
  • Standarder:
  • Testet i henhold til EN 61340-5-1
  • Størrelse: S(44/46) - XXL(60/62)
  • Pleje:Vaskbar ved 60°C, må ikke kloreres eller stryges: 2 punkter, kemisk rensning: P,
  • Tørres med reduceret termisk belastning

Egenskab:

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: ESD-tøj
  • Produkttype: skjorter
  • Produkttype Undertyper: Poloshirt
  • Farve (filter): hvid
  • Køn: Herre
  • Pasform: Regular Fit
  • Størrelse: XL