{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 75 kg | |
| Højdeindstilling i intervaller | 64 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Flammebestandighed | 90 min | |
| Højde | 2.035 mm | |
| Bredde | 1.190 mm | |
| Dybde | 598 mm | |
| Nyttehøjde | 1.700 mm | |
| Nyttebredde | 1.087 mm | |
| Nyttedybde | 430 mm | |
| Antal hylder | 3 | |
| Bæreevne, hylder | 75 kg | |
| Antal hulpladeindsatser | 1 | |
| Antal bundopsamlingskar | 1 | |
| Volumen opsamlingsbeholder i bund | 33 l | |
| Vægt | 505 kg | |
| Produkttype | Sikkerhedsskab |
| Artikelnummer | 981105 1200 | |
| EAN/GTIN | 4045197886309 | |
| Producentnummer | 981105 1200 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |