Topnøgleindsats til sekskantskruer med indvendig firkant 1/2″ 63 mm

Art.-nr.: 98 47 27
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 98 47 27
EAN/GTIN 4003773021001
Producentnummer 98 47 27
L-nummer L70010 1609
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske eller tommer sekskantede bolthoveder
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 27 mm
  • Diameter aktiv side d maks.: 41,0 mm
  • Forbindelsesvinkel: 1/2 tommer

Norm:

IEC 60900