Topnøgleindsats til indvendige sekskantskruer med indvendig firkant 3/8″ 75 mm

Art.-nr.: 98 39 05
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 98 39 05
EAN/GTIN 4003773020776
Producentnummer 98 39 05
L-nummer L70010 1614
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske skruehoveder med indvendig sekskant
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 5 mm
  • Forbindelsesfirkant: 3/8 tommer
  • uisoleret bladlængde ± 2: 9mm

Norm:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900