Stjernenøgle

Art.-nr.: 98 01 24
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 98 01 24
EAN/GTIN 4003773020318
Producentnummer 98 01 24
L-nummer L70010 155
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • forkrøppet
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 24 mm
  • Længde l maks.: 265 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 16 mm
  • Krumningens højde h maks. 30 mm
  • Hovedbredde b maks.: 38 mm

Norm:

IEC 60900