beskyttelseshjelm uvex pheos B-S-WR gul med ventilationshuller

Art.-nr.: 9772131
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9772131
EAN/GTIN 4031101510316
Producentnummer 9772131
L-nummer L01660 105387
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De lette uvex pheos-sikkerhedshjelme i et sporty design giver maksimal bærekomfort - takket være climazone-ventilationen og det ekstremt variable 3D-interiør. Den robuste, formstabile hjelmskal modstår let sidetryk og opfylder alle sikkerhedsrelaterede krav inden for byggeri og industri. Det funktionelle tilbehørssystem gør uvex pheos industrisikkerhedshjelme særligt alsidige. Uanset om det er visir, sikkerhedsbriller, høreværn eller lampe: Arbejdshjelmene kan hurtigt og nemt tilpasses til individuelle behov. Interiøret med et roterende hjulsystem giver mulighed for uendelig breddejustering og dermed altid en perfekt pasform. Den forkortede skygge sikrer uhindret udsyn opad.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelseshjelm
  • Produktnavn: uvex pheos B-S-WR
  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Farve (filter): gul
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 52 cm/61 cm