• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

beskyttelseshjelm uvex pheos E-S hvid uden ventilationshuller

Art.-nr.: 9770021
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9770021
EAN/GTIN 4031101608181
Producentnummer 9770021
L-nummer L01660 1309
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De lette uvex pheos-sikkerhedshjelme i et sporty design giver maksimal bærekomfort - takket være climazone-ventilationen og det ekstremt variable 3D-interiør. Den robuste, formstabile hjelmskal modstår let sidetryk og opfylder alle sikkerhedsrelaterede krav inden for byggeri og industri. Det funktionelle tilbehørssystem gør uvex pheos industrisikkerhedshjelme særligt alsidige. Uanset om det er visir, sikkerhedsbriller, høreværn eller lampe: Arbejdshjelmene kan hurtigt og nemt tilpasses til individuelle behov. Med en helt lukket hjelmskal og certificering i henhold til EN 50365 (1.000 volt AC) er uvex pheos E ideelt egnet til brug ved elektrisk arbejde.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelseshjelm
  • Produktnavn: uvex pheos E-S
  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Farve (filter): hvid
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 51 cm/61 cm