Ordrelommer Sæt med 5 dele, Farve: BLUE

Art.-nr.: 974602 BLUE
Sæt pris 5 styk (DKK 46,62 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 330 mm
Bredde 224 mm
Farve blå
Produkttype Ordremappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974602 BLUE
EAN/GTIN 2050002016651
Producentnummer 8350374
Producent/ansvarlig person WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Betegnelse

Exécution:

Modèle robuste en plastique renforcé de carton. Avec poche transparente à fermeture adhésif et poche pour les clés à l'arrière. Avec 2 trous et cordon monté. Les trous conviennent également pour la fixation d'un anneau porte-clés. Idéales pour une utilisation sur tableau planning.

Downloads og dokumenter

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven