{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Ex-beskyttet | nej | |
| Effektforbrug | 4 W | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Lyskilde | LED | |
| Lyskilde kan udskiftes | ja | |
| Antal LED’er | 12 | |
| Lysfarve | neutral hvid | |
| Farvetemperatur | 4.000 K | |
| Belysning, kan dæmpes | trinløs | |
| Fodstykke, bredde | 230 mm | |
| Fodstykke, dybde | 141 mm | |
| Samlet højde | 670 mm | |
| Type af fastgørelse | Fod | |
| Bærearm, udhæng | 588 mm | |
| Stiktype indgang | F | |
| Tænd/sluk-kontakt | ja | |
| Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
| Artikelnummer | 974272 1 | |
| EAN/GTIN | 4013330127282 | |
| Producent/ansvarlig person | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |