Åben ESD-opbevaringskasse, sort, Type: AA1

Art.-nr.: 972321 AA1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
735 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 65 mm
Bredde 130 mm
Dybde 100 mm
Farve sort
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972321 AA1
EAN/GTIN 4067263037101
Producentnummer 972321 AA1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust, holdbar åben opbevaringskasse lavet af polypropylen. Høj belastning takket være forstærket bund og forstærkede sider. Ergonomisk holdefordybning foran. Indvendige sider glat poleret, så udtagning og rengøring er let. Mærkningsmulighed ved hjælp af etiketter foran og ved hjælp af kort (i kreditkortstørrelse 85,6 × 54 mm) på bagsiden. Åbne opbevaringskasser af samme bredde kan stables efter gitterpunkter.

Bemærk:

Til fastgørelse på hulvægge kræves der en GARANT easyFix universalkasseholder nr. 955810 str. 100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter