{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 54 mm | |
| Dybde | 135 mm | |
| Antal værktøjsholdere | 8 | |
| Akselafstand A | 104 mm | |
| Til værktøjsskafter | C8 | |
| Produkttype | CNC-bæresystem |
| Artikelnummer | 971570 C8 | |
| EAN/GTIN | 4062406165413 | |
| Producentnummer | 971570 C8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |