{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 327 mm | |
| Bredde | 500 mm | |
| Dybde | 550 mm | |
| Antal værktøjsholdere | 36 | |
| Akselafstand A | 69 mm | |
| Til værktøjsskafter | SK 30 | |
| Brugsområde | CNC-filebænk | |
| Produkttype | Værktøjsholder |
| Artikelnummer | 970505 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4045197772213 | |
| Producentnummer | 970505 SK30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |