Værktøjssæt TCS 3 2510/25 stk.

Art.-nr.: 96830285
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
Artikelnummer 96830285
EAN/GTIN 4018754346356
Producentnummer 96830285
L-nummer L60010 8222
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Leveringsomfang:

Indhold 25-dele:
  • 8 dobbelte ringnøgler Nr. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 kærvskruetrækker med slaghætte Nr. 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 trekantet ske-skraber Nr. 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 håndtag Nr. 12770: L. 260 mm
  • 1 tætningsskraber Nr. 12718: L. 265 mm
  • 1 vinkelskruetrækkersæt med kuglehoved nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 par gribetænger Nr. 6564: L. 250 mm
  • 1 stjerneskruetrækker DRALL®. Nr. 4744: PZ2
  • 1 stjerneskruetrækker DRALL®. Nr. 4734: PH2
  • 1 kærvnøgle Nr. 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm