Værktøj i.TCS TCS WT 40/52/27/13 40 stk.

Art.-nr.: 96830117
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
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96830117
EAN/GTIN 4018754248728
Producentnummer 96830117
L-nummer L60010 5821
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til den aftagelige bakke på værktøjsvognen nr. 13217
  • kan ikke kombineres med transparent cover 13217 TA
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 40
  • Opdeling af skuffer: 3/3
  • Højde mm (h): 60 mm
  • Længde mm (L): 350 mm
  • Vægt: 4000 g
  • Bredde mm (b): 530 mm

Leveringsomfang:

Indhold 40-dele:
  • 10 stikdåser med sekskant 1/4″ Nr. 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 greb 1/4″ Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 tværgående håndtag 1/4″ Nr. 404: L. 116 mm
  • 2 forlængelser 1/4″ Nr. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 kardanled 1/4″ Nr. 407: L. 38 mm
  • 1 bitholder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 1 QuickRelease-skralde med fine tænder 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 17 stikdåser med sekskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 tværgående håndtag 1/2″ Nr. 506: L. 300 mm
  • 3 forlængelser 1/2″ Nr. 509: L. 52; 130; 255 mm
  • 1 kardanled 1/2″ Nr. 510: L. 71 mm
  • 1 QuickRelease-skralde med fine tænder 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265.5 mm