{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde | 100 mm | |
| Spændvidde | 140 mm | |
| Spændedybde | 84 mm | |
| Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ | 16 mm - 75 mm | |
| Åbningsretning | åbnes bagud | |
| Materiale | kraftigt gråt støbejern (GG 22) | |
| Vægt | 12 kg | |
| Produkttype | Parallel-skruestik |
| Artikelnummer | 967060 100 | |
| EAN/GTIN | 2050002047457 | |
| Producentnummer | LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ |