Arbejdsdrejestol, integralskum, med hjul, lav, Type: BLACK

Art.-nr.: 965250 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning i grader 6 grader
Sædedybdeindstillingsområde 60 mm
Materiale, sædeflade Integralskum
Materiale, ryglæn Integralskum
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965250 BLACK
EAN/GTIN 4016849943886
Producentnummer 9033H-2000-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i blødt integralskum. Yderst robust, plejevenlig, vaskbar, robust og modstandsdygtigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. Modstandsdygtig over for gnistregn.
Arbejdsdrejestol Work-Tec Ergo: Komfortpolstring med ergonomisk formet ryglæn og horisontal quiltning, med praktiske skydegreb i orange.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.
Med ergonomipakke: Synkronteknik inklusive vægtregulering.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.