Transducerlaboratorium 100N-m-1000N-m indvendig firkant3/4″ D.156mm

Art.-nr.: 96524100
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96524100
EAN/GTIN 4018754239436
Producentnummer 96524100
L-nummer L60010 5097
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til laboratorieformål
  • Ufølsom over for sidekræfter på grund af særligt fladt design
  • med optimerede måleområder
  • til kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere
  • til brug med perfectControl®-kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706
  • Høj nøjagtighed takket være behandling af måleværdier og digitalisering direkte i transduceren
  • med præcisionsstik af høj kvalitet med selvlåsende mekanisme
  • Akkrediteret kalibrering
  • patenteret
  • Leveres i en robust plastkasse
  • maks. Visningsafvigelse ± 0,5 % af den målte værdi

Egenskab:

  • Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi N·m: 100-1000
  • Visningsafvigelse +- 0,25 % af den målte værdi ft-lb: 148-738
  • Visningsafvigelse +- 0,25 % af den målte værdi in-lb: 1770-8851
  • Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi ft-lb: 74-738
  • Visningsafvigelse +- 0,5 % af den målte værdi in-lb: 885-8851
  • Diameter (mm): 156 mm
  • Str.: 100
  • MA N-m: 100 N·m
  • Nominel værdi N-m: 1000 N·m
  • Indvendig firkant [tomme]: 3/4 ″
  • Vægt: 4846 g
  • Vægt med kasse: 5507 g

Egnede produkter