Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 36×36 E) til skuffer med en fronthøjde på, 100/125 mm, Antal dele: 5+22

Art.-nr.: 960320 5+22
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værkstedsskab
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal skillevægge 5
Antal skilleplader 22
Passer til skuffefronthøjde 100 mm; 125 mm
Passer til skuffer, bredde i E 36E
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Passer til skuffer, nyttebredde 612 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960320 5+22
EAN/GTIN 4045197345097
Producentnummer 960320 5+22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Langsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden påskufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 36×36 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 612×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 5 stk.
Skilleplade alt efter fronthøjde fra nr. 960540 til 960600: 22 stk. i str. 98

Egnede produkter