Sortimenter med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 36×36 E) til skuffer med en fronthøjde på, 50 mm, Antal dele: 4+18

Art.-nr.: 960300 4+18
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værkstedsskab
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal skillevægge 4
Antal skilleplader 18
Passer til skuffefronthøjde 50 mm
Passer til skuffer, bredde i E 36E
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Passer til skuffer, nyttebredde 612 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960300 4+18
EAN/GTIN 4045197345059
Producentnummer 960300 4+18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Langsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden påskufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 36×36 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 612×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960500: 4 stk.
Skilleplade alt efter fronthøjde fra nr. 960540 til 960600: 12 stk. i str. 98; 6 stk. i str. 149

Egnede produkter