Slidsskillevæg- / skillevægsortiment til skuffer med en fronthøjde på, fra 140 mm, Antal dele: 2+6

Art.-nr.: 960100 2+6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Filebænk
Inddelingsenhed 1 E = 10 mm
Antal skillevægge 2
Antal skilleplader 6
Passer til kabinetbredde 430 mm
Passer til skuffefronthøjde 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Passer til skuffer, nyttebredde 320 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 520 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960100 2+6
EAN/GTIN 4045197344694
Producentnummer 960100 2+6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Til kabinetbredde 430 mm.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960030: 2 stk.
Skilleplade nr. 960040: 4 stk. i str. ...×100; 2 stk. i str. ...×120

Egnede produkter