Slidsskillevæg- / skillevægsortiment til skuffer med en fronthøjde på, 100/120 mm, Antal dele: 2+5

Art.-nr.: 960060 2+5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Filebænk
Inddelingsenhed 1 E = 10 mm
Antal skillevægge 2
Antal skilleplader 5
Passer til kabinetbredde 600 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm; 120 mm
Passer til skuffer, nyttebredde 490 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 520 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960060 2+5
EAN/GTIN 4045197344571
Producentnummer 960060 2+5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Til kabinetbredde 600 mm.

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960030: 2 stk.
Skilleplade nr. 960040: 5 stk. i str. ...×160

Egnede produkter