Sokkel med aftageligt blændstykke til skabe, dybde 28G, Højde 100 mm, Kabinetbredde i G: 20

Art.-nr.: 958175 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 100 mm
Bredde 500 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 20
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958175 20
EAN/GTIN 4062406545147
Producentnummer 958175 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag).
Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Soklen er ikke egnet til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.
Af hensyn til sikkerheden er soklen ikke godkendt til transport med løftevogn.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anvend kombinationsmulighederne iht. de tekniske data.
  • Nr. 958065 str. 30,40; 958066 str. 30, 40; 958085 str. 30, 40, 50, 60; 958086 str. 30, 40, 50, 60; 958146 str. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skabet kan transporteres med løftevogn, hvis blændstykket tages af.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.

Ukorrekt anvendelse