{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 50 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Passende til kabinetbredde i G | 16 | |
| Passende til kabinetdybde i G | 26 | |
| Produkttype | Sokler |
| Artikelnummer | 958010 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406133023 | |
| Producentnummer | 958010 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |