SCD0156-0500-0236SXC30 IC908 hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30xD

Art.-nr.: 9572952
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9572952
EAN/GTIN 7291075441963
Producentnummer 9572952
L-nummer L24020 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv karbid bor, tilslutning diameter maskinside (DCONMS) 0,236 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bitstørrelse / skærediameter″ (DC) 0,156″ bor bitstørrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,156, fløjtenist (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte (LCF) 5,32″, samlet længde (OAL) 7,283″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 5 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,236″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,156″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,156″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,156 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 5,32″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 7,283″
  • Punktvinkel (sig): 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 5″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle