Trykluftpistolholder, Type: 1

Art.-nr.: 955750 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trykluftpistolholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955750 1
EAN/GTIN 4062406197827
Producentnummer 955750 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af tilsluttede og separate trykluftpistoler. 3 opbevaringsmuligheder: Fastgørelse via koblingen (trinhul-⌀ 26 og 23 mm, passer til slange-⌀ indtil 16 mm), fastgørelse via stiknippel (tylle-⌀ 13 mm) eller ophængt i udløseren.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.