• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT easyFix-værktøjsklemme, Klemme-⌀: 6mm

Art.-nr.: 955655 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    33,68 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    28,08 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.972 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klemme-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klemme-⌀ 6 mm
Antal klemmer pr. grundplade 1
Klemområde-⌀ 6 mm - 10 mm
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955655 6
EAN/GTIN 4062406197056
Producentnummer 955655 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Bemærk:

Kan hægtes på uden grundplade.