• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dobbelt GARANT easyFix-krog, Nyttedybde: 32mm

Art.-nr.: 955635 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    67,65 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    56,37 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
532 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttehøjde 27 mm
Nyttebredde 38 mm
Nyttedybde 32 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, krog Kunststof
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbeltkrog
Produkttype Krog til hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955635 32
EAN/GTIN 4062406197001
Producentnummer 955635 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.