GARANT easyFix-værktøjsholder 90°, ⌀ 4 mm, Nyttedybde: 30mm

Art.-nr.: 955555 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    22,55 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    18,77 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
963 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttehøjde 19 mm
Nyttedybde 30 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 90°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955555 30
EAN/GTIN 4062406195670
Producentnummer 955555 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.