• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hylde til U-form, Type: M

Art.-nr.: 955481 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Hylde, tykkelse: 30
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Hylde, tykkelse 30 mm
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Højde 30 mm
Bredde 540 mm
Dybde 478 mm
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955481 M
EAN/GTIN 4062406586003
Producentnummer 955481 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hylde af pladestål til GARANT Uni Line Tower. Hylder sikres mod at vippe med GARANT easyFix-kunststofdyvler.

Passer til:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.